XMLCS02B2S12 Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184254.jpg.
XMLCS02B2S12 Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - CONTROL PRESSURE SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XMLCS02B2S12
Kod EAN: 
3389110574609
Symbol Sonepar: 
P01050964
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This 2.5bar pressure switch is part of the XML range, an offer of electromechanical pressure and vacuum switches. These switches have an adjustable differential and are designed for regulation between two thresholds. The function of pressure switches is the control or regulation of pressure levels in hydraulic systems. They transform the pressure change into a digital electrical signal when the preset switching points are reached. This pressure switch has a setting scale overpressure 30bar (435psi) and an adjustable range of switching point, or rising pressure, from 0.3bar to 2.5bar (4.35psi to 36.25psi). Thanks to the electromechanical technology, this product is reliable and simple to use. It incorporates two C/O single-pole, simultaneous, snap action contacts. It has a diaphragm pressure actuator. This pressure switch features a zinc alloy case, a G 1/4 female fluid connector and one entry tapped M20 x 1.5mm for ISO gable gland. Electrical connection with screw-clamps terminals. It is suitable for controlling hydraulic oils, fresh water and air, up to +160°C. It complies with UL, CSA, EAC certifications, and with CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14 standards. Dedicated accessories, to be ordered separatly, are available to facilitate the setting or protect the switch. Knurled adjustment knob, fixing plate, lead sealable protective cover, sealing gaskets, etc. This switch operates in all positions. The XML range brings high level of reliability and quality, long life duration, and a worldwide availability

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
67.5 bar
Ciśnienie wyłączające
0.2 - 2.32 bar
Ciśnienie załączające
0.3 - 2.5 bar
Głębokość
85 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
30000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
37.5 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 - 250 V
Nastawa końcowa
200 - 2320 hPa
Nastawa początkowa
300 - 2500 hPa
Szerokość
46 mm
Temperatura średnia
160 °C
Wysokość
113 mm
Zakres ciśnienia załączającego
7.3 bar
Maks. ciśnienie robocze
2500 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ACW1M129012

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW3M129012

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW4M129012

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW7M129012

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square

Produkty powiązane i akcesoria

XMLZL003 Pokrętło regulacyjne 36mm

Opis produktu

Pokrętło regulujące, Ø 36mm,. Gama produktów: Nautilus - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: elektromechaniczny przełącznik ciśnieniowy, elektromechaniczny przełącznik próżniowy - Zastosowanie produktu: dopasowujące...
Porównaj
XMLZL003
XMLZL003 Pokrętło regulacyjne 36mm
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar