XMLDM02V1S11 Wyłącznik podciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2190084.jpg.
XMLDM02V1S11 Wyłącznik podciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - CONTROL PRESSURE SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XMLDM02V1S11
Kod EAN: 
3389110944150
Symbol Sonepar: 
P01288053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik ciśnienia 2 styki C/O,, 1bar, dławik Pg 13,5. Gama produktów: OsiSense XM - Typ produktu lub komponentu : elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy - skrócona nazwa urządzenia: XMLD - rozmiar czujnika ciśnienia: -1 bar - płyn sterowany: olej hydrauliczny (0...70 °C), powietrze (0...70 °C), świeża woda (0...70 °C) - rozmiar AWG: AWG 20...AWG 14 - typ i ułożenie styków: 2 ZAŁ/WYŁ działanie migowe, styki srebrne, 2 ZAŁ/WYŁ zależne, styki srebrne - Zastosowanie produktu: stan dualny - typ obwodu elektrycznego: Obwód sterowania - rodzaj skali: stały różnicowy - wyświetlacz lokalny: bez - maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie: 9 bar - ciśnienie niszczące: 18 bar - urządzenie wykonawcze ciśnieniowe: diagram - materiały mające styczność z płynem: nitryl, stal nierdzewna 304L, stop cynku - materiał obudowy: stop cynku - [In] prąd znamionowy: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
18 bar
Głębokość
90 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
5000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
45 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 - 250 V
Szerokość
55 mm
Temperatura średnia
70 °C
Wysokość
158 mm
Zakres ciśnienia załączającego
0.1 bar
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ACW1M129012

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW3M129012

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW4M129012

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW7M129012

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar