XMLP250BD22Q 250BAR 4-20mA Przetwornik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513017.jpg.
XMLP250BD22Q 250BAR 4-20mA Przetwornik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XMLP250BD22Q
Kod EAN: 
3389119058728
Symbol Sonepar: 
P01400691
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
1000 bar
Ciśnienie wyłączające
250 - 250 bar
Ciśnienie załączające
250 - 250 bar
Maksymalne ciśnienie pracy
250000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
500 bar
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 24 V
Nastawa początkowa
250000 - 250000 hPa
Temperatura średnia
-30 - 120 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
25000000 Pa
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odpowiedni do dozoru
Tak
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Wersja elektroniczna
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar