XMLR010G0T25 Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184955.jpg.
XMLR010G0T25 Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PRESSURE SWITCHES AND TRANSMITTERS
Nr Katalogowy: 
XMLR010G0T25
Kod EAN: 
3389119610490
Symbol Sonepar: 
P01704512
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XMLR electronic pressure sensor has a 4 digit 7-segment display. This electronic pressure transmitter sensor with digital display is designed for accurate pressure measurement and display. It is fixed directly on tubage. It provides high corrosion resistance AISI 316L stainless steel and fluorocarbon resin pressure chamber for maximum longevity. 10 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It has a supply voltage of 24V DC and an analog ouput of 4mA to 20mA. It provides IP65/IP67 degree of protection. It is ideal in moulding and thermoforming presses, injection machines, pneumatic systems and assembly machinery, hydraulic systems of lifting and handling equipment, pumping and fresh water treatment. It complies with EN/IEC 61326-2-3 and UL 61010-1

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
40 bar
Ciśnienie wyłączające
10 bar
Ciśnienie załączające
10 bar
Głębokość
42 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
10000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
40 bar
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 24 V
Nastawa końcowa
1000 hPa
Nastawa początkowa
10000 hPa
Szerokość
41 mm
Temperatura średnia
-20 - 80 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
1000000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
50000 Pa
Wysokość
93 mm
Zakres ciśnienia załączającego
0.03 bar
Maks. ciśnienie robocze
10000 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wersja elektroniczna
Tak
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XMLZL009 Akcesoria

Opis produktu

OsiSense XM Element chodzący dla czujnika ciśnienia XMLF przyłącze 1/4"" BSP
Porównaj
XMLZL009
XMLZL009 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC12FCM40B M12 4P Wtyk żeński kątowy

Opis produktu

This connector has a elbowed female 4-pin M12 connector and a screw terminal with metal clamping rings. It is designed for critical installations thanks to the high robustness metallic ring M12 connector

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
7 - 7 mm
Dopuszczalna średnica kabla
0.97 - 0.97 mm
Liczba styków
4
Liczba styków danych
4
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
75 mm²
Prąd znamionowy In
3 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
12 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Kątowy
Model
Żeński (gniazdo)
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67K
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Powłoka obudowy
Brak
Rodzaj ryglowania
Brak
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Porównaj
XZCC12FCM40B
XZCC12FCM40B M12 4P Wtyk żeński kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC12FDM40B M12 4P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

This connector has a straight female 4-pin M12 connector and a screw terminal with metal clamping rings. It is designed for critical installations thanks to the high robustness metallic ring M12 connector

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
7 - 7 mm
Dopuszczalna średnica kabla
0.97 - 0.97 mm
Liczba styków
4
Liczba styków danych
4
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
75 mm²
Prąd znamionowy In
3 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
12 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67K
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Powłoka obudowy
Brak
Rodzaj ryglowania
Brak
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Porównaj
XZCC12FDM40B
XZCC12FDM40B M12 4P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1141L2 Konektor M12 prosty 2 m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 5-pin M12 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP1141L2
XZCP1141L2 Konektor M12 prosty 2 m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1241L2 Zł.wtyk.M12 kątowe 2m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 5-pin M12 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1241L2
XZCP1241L2 Zł.wtyk.M12 kątowe 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCR1511041C1 IP67 Przedł.M12<->M12

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of machine cabling accessories. This jumper cable is an accessory of photoelectric sensors for connecting separate muting sensors. The length of this cable is 1m and diameter is 5.2mm. It is furnished with 4-pin M12 straight male connector on the one end...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
XZCR1511041C1
XZCR1511041C1 IP67 Przedł.M12<->M12
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCR1512041C1 IP67 Przedł.M12<->M12

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of machine cabling accessories. This jumper cable is an accessory of photoelectric sensors for connecting separate muting sensors. The length of this cable is 1m and diameter is 5.2mm. It is furnished with 4-pin M12 straight male connector on the one end...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-35 - 90 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
XZCR1512041C1
XZCR1512041C1 IP67 Przedł.M12<->M12
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar