XMP 6bar G 3/8 żeńskie 3NC Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184014.jpg.
XMP 6bar G 3/8 żeńskie 3NC Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - POWER PRESSURE SWITCHES
Nr Katalogowy: 
XMPA06C2242
Kod EAN: 
3389110349016
Symbol Sonepar: 
P10026157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of air, fresh water and sea water from 0°C to +70°C. This IP54 pressure switch with an adjustable differential is intended for regulation between 2 thresholds. This switch includes a bare case without decompression valve. This pressure switch has an ajustable range of switching point (or rising pressure) of 1bar to 6bar (14.5psi to 87psi). It features 3 NC contacts, one G 3/8 female fluid connection and 2 entries incorporating n°13 plastic cable gland for electrical connection. The case is composed of polyamide impregnated with fibreglass. The entry in contact with fluids is made of chromated zinc alloy and the diaphragm of canvas covered nitrile. This pressure switch weighs 0.450kg. Pressure switches XMP are intended for power circuits (direct switching), with an adjustable differential. This product is certified by EAC. It meets CE and EN/IEC 60947-4-1 standards. Dedicated accessories, to be ordered separatly, are available to facilitate the setting of the switch. Knurled adjustment knob, fixing bracket, 13P cable glands, diaphragms, etc. It operates in all positions. The XMP range brings high level of reliability and quality, long life duration, and a worldwide availability. The line of XM pressure sensors and switches (formerly known as OsiSense) combine the latest pressure sensing technology with adaptability to virtually any configuration

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
30 bar
Ciśnienie wyłączające
0.2 - 4.8 bar
Ciśnienie załączające
1 - 6 bar
Głębokość
98 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
3
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
6000 hPa
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 400 V
Nastawa końcowa
200 - 4800 hPa
Nastawa początkowa
1000 - 6000 hPa
Szerokość
57 mm
Temperatura średnia
70 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
600000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
100000 Pa
Wysokość
106 mm
Zakres ciśnienia załączającego
4.2 bar
Maks. ciśnienie robocze
6000 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odpowiedni do dozoru
Nie
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Rodzaj przyłącza
G 3/8 cala
Rozmiar gwintu
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja elektroniczna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XMPA25B2131

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów...

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik ciśnienia
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XMPA06B2131

OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik...

OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik ciśnienia
OSISENSE XM 4,6 bar 2 styki C/O Łącznik ciśnienia zaciski śrubowe
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
FSG2

OSISENSE XM 4,6 bar 2 styki C/O Łącznik ciśnienia...

OSISENSE XM 4,6 bar 2 styki C/O Łącznik ciśnienia zaciski śrubowe
OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną Łącznik ciśnienia
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
FYG22

OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną...

OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną Łącznik ciśnienia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar