XMPB12B2131 PresostatTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513060.jpg.
XMPB12B2131 Presostat
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
XMPB12B2131
Kod EAN: 
3389110601619
Symbol Sonepar: 
P00356287
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is a switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds. This switch, without decompression valve, has a case with reset knob. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 2 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
30 bar
Ciśnienie wyłączające
0.3 - 10.3 bar
Ciśnienie załączające
1.3 - 12 bar
Głębokość
98 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Maksymalne ciśnienie pracy
12000 hPa
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 400 V
Nastawa końcowa
300 - 10300 hPa
Nastawa początkowa
1300 - 12000 hPa
Szerokość
57 mm
Temperatura średnia
70 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
1200000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
130000 Pa
Wysokość
125 mm
Zakres ciśnienia załączającego
8.4 bar
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Z obsługą ręczną
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar