XN-1CNT-24VDC Moduł licznikaEATON

files/fotob/251462.jpg.
XN-1CNT-24VDC Moduł licznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
140069
Kod EAN: 
7640130120068
Symbol Sonepar: 
P00588501
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układ WE/WY XI/ON Standard ze względu na swoją dużą modułowość i funkcjonalność stanowi właściwe rozwiązanie w zakresie WE/WY do każdego zastosowania. Moduły wtykane, szybka wymiana modułu (Hot Swap), okablowanie do modułu bazowego śruba lub sprężyna, mechaniczne kodowanie modułów. Standardowe bramki obsługują systemy magistrali CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet i Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
74.4 mm
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
11 - 30 V
Szerokość
50.6 mm
Wysokość
114.8 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do pozycjonowania
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Do liczenia
Tak
IO link master
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Tak
Do ważenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar