XP10-BKB 192x64 MONO Panel dotyk.4,1ANIRO

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EXP
Nr Katalogowy: 
XP10-BKB
Kod EAN: 
8809808749645
Symbol Sonepar: 
P00906257
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PANEL OPERATORSKI 4.1" MONO (192*64DOT) Z RTC

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
35 mm
Liczba języków online
40
Liczba poziomów haseł
10
Liczba wyświetlanych kolorów
256
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Przekątna ekranu
4.1 cal
Szerokość elementu frontowego
150 mm
Wysokość elementu frontowego
93 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z recepturami
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z wyjściem drukarki
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

EXP20-TTA LS 4,3 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
Porównaj
ANIRO
eXP20-TTA/DC,CERTI

EXP20-TTA LS 4,3 800x480 RS232 RS485 Ethernet...

EXP20-TTA LS 4,3 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
EXP40-TTA 7 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
Porównaj
ANIRO
eXP40-TTA/DC,CERTI

EXP40-TTA 7 800x480 RS232 RS485 Ethernet...

EXP40-TTA 7 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
EXP60-TTA 10,2 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
Porównaj
ANIRO
eXP60-TTA/DC,CERTI

EXP60-TTA 10,2 800x480 RS232 RS485 Ethernet...

EXP60-TTA 10,2 800x480 RS232 RS485 Ethernet Panel dotykowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar