XPEM3110D Wyłącznik nożny metal.podw.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513087.jpg.
XPEM3110D Wyłącznik nożny metal.podw.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XPE
Nr Katalogowy: 
XPEM3110D
Kod EAN: 
3389110094831
Symbol Sonepar: 
P00723543
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XPEM3110D is a double foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 4 NC + 4 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Szerokość
295 mm
Wysokość
137 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z blokadą
Nie
Z izolacją ochronną
Nie
Z osłoną ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar