XPFCD2006 W600 Przesłona oddzielającaEATON

files/fotob/33876.jpg.
XPFCD2006 W600 Przesłona oddzielająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
284132
Kod EAN: 
4015082841324
Symbol Sonepar: 
P00291755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przegroda w sekcji dystrybucyjnej oddzielająca przestrzeń przyłączeniową od dystrybucyjnej; głębokość sekcji 600 mm, wysokość 2000 mm; blacha stalowa ocynkowana

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Liczba jednostek U
0
Numer RAL
0
Rozstaw (rozmiar rastra)
12.5 mm
Szerokość
950 mm
Szerokość montażowa w szafie
950 mm
Wysokość
50 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Zestaw
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Do wygrodzeń w formie 2b
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Tak
Do wygrodzeń w formie 3a
Tak
Do wygrodzeń w formie 2a
Tak
Do wygrodzeń w formie 4b
Tak
Do wygrodzeń w formie 3b
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar