XPSMC16ZC CANOPEN Kontroler bezp.16WE ModbusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513140.jpg.
XPSMC16ZC CANOPEN Kontroler bezp.16WE Modbus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON MCM
Nr Katalogowy: 
XPSMC16ZC
Kod EAN: 
3389119010252
Symbol Sonepar: 
P00795811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Kontroler bezpieczeństwa 16 wejść MODBUS CAN-Open. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - Typ produktu lub komponentu : konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa - nazwa modułu bezpieczeństwa: XPSMC - kategoria bezpiecznego użytkowania: kategoria 4 maksymalnie zgodnie z EN 954-1/EN/ISO 13849-1, maksimum PLE zgodnie z EN/ISO 13849-1, SIL 3 maksymalnie zgodnie z IEC 61508 - rodzaj rozruchu: konfigurowalny - Normy: EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851, EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508 - certyfikaty produktu: CSA, TÜV, UL - protokół portu komunikacyjnego: CANopen z 1 9-pin. męskie SUB-D port(y), połączenie szeregowe, szybkość transmisji: 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps lub 1 Mbps, Modbus z 1 RJ45 port(y), połączenie szeregowe, szybkość transmisji: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps - poziom bezpieczeństwa: can reach PL e/category 4 zgodnie z EN 954-1/EN/ISO 13849-1, może osiągnąć SIL 3 zgodnie z IEC 61508

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
6
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.1 W
Szerokość
74 mm
Wysokość
151.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd załączania
1.1 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Aprobata TÜV
Tak
Certyfikat TÜV
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Odpowiedni do kontroli zaworów
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Z funkcją wyciszenia
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Liczba wejść
1-kanałowe lub 1- i 2-kanałowe
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XPSMCMC10804BEG

Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler...

Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa
Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XPSMCMC10804BE

Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler...

Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa Kontroler 8 WE 4 OSSD, Kom. podstawa
Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XPSMCMC10804E

Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler...

Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja
Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XPSMCMC10804EG

Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler...

Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja Kontroler 8 WE 4 OSSD, komunikacja

Produkty powiązane i akcesoria

490NTW00002 Kabel Ethernet 2m

Opis produktu

Kabel 2XRJ45, 2M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
2 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00002
490NTW00002 Kabel Ethernet 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCA100 Kabel canopen 100m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 100m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...

Dane techniczne

Długość
100 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCA100
TSXCANCA100 Kabel canopen 100m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCUSB485 Kabel-konwerter USB/RS485

Opis produktu

Konwerter USB-RS485. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: komplet kabli nłączących dla PC - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Atrium TSXPCI5720/35, odczep...

Dane techniczne

Długość
0.4 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
TSXCUSB485
TSXCUSB485 Kabel-konwerter USB/RS485
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXPCX1031 Kabel uniw.twido/07/37/57

Opis produktu

Kabel uniwersalny do TWIDO/07/37/57. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód połączeniowy RS232 - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: port terminalu...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TSXPCX1031
TSXPCX1031 Kabel uniw.twido/07/37/57
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPSMCTC16 Listwa zaciskowa sprężynowa

Opis produktu

Listwa zaciskowa sprężynowa XPSMC16. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: wtykowe złącze sprężynowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Zgodność produktu: XPSMC16Z, XPSMC16ZC, XPSMC16ZP - Przeznaczenie akcesoriów...
Porównaj
XPSMCTC16
XPSMCTC16 Listwa zaciskowa sprężynowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPSMCTS16 Listwa zaciskowa śrubowa

Opis produktu

Listwa zaciskowa XPSMC16. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: wtykowe złącze śrubowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Zgodność produktu: XPSMC16Z, XPSMC16ZC, XPSMC16ZP - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
XPSMCTS16
XPSMCTS16 Listwa zaciskowa śrubowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPSMCWIN Oprogramowanie konfiguracyjn

Opis produktu

Oprogramowanie konfiguracyjne XPSMC. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - oznaczenie oprogramowania: XPSMCWIN - rodzaj oprogramowania: oprogramowanie konfiguracyjne - wersja oprogramowania: V2.1 (plik z uaktualnieniem do wersji V2.20 dostępny na stronie Schneider) - Język użytkownika: angielski...

Dane techniczne

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
1
Biblioteki obiektów
Brak
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Do systemu operacyjnego Windows NT
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracji aplikacji
Tak
Z edytorem języka programowania ST (Structured Text)
Nie
Wbudowane funkcje pozycjonowania
Tak
Z edytorem języka programowania Flowchart
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Z edytorem języka programowania LD (Język Drabinkowy)
Nie
Wbudowane funkcje komunikacyjne
Tak
Zgodne z IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Wbudowane funkcje analizy
Nie
Wbudowane funkcje diagnostyczne
Tak
Wbudowane funkcje symulacyjne
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Tak
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Wbudowane funkcje technologiczne
Nie
Z edytorem języka programowania SFC (Sequential Function Chart)
Nie
Z edytorem dla specyficznego języka programowania producenta
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Wbudowane funkcje ewaluacyjne
Nie
Z edytorem języka programowania FBD (Schemat Blokowy)
Nie
Wbudowane funkcje ruchu
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
1
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Z edytorem języka programowania IL (Lista Instrukcji)
Nie
Wbudowane funkcje akwizycji danych
Tak
Wbudowane funkcje podtrzymujące
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Tak
Wbudowane funkcje uruchomieniowe
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Porównaj
XPSMCWIN
XPSMCWIN Oprogramowanie konfiguracyjn
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar