XPSUDN33AP Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278056.jpg.
XPSUDN33AP Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XPS
Nr Katalogowy: 
XPSUDN33AP
Kod EAN: 
3606489601751
Symbol Sonepar: 
P10059539
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten uniwersalny moduł bezpieczeństwa zawiera wstępnie zdefiniowane funkcje bezpieczeństwa lub funkcje bezpieczeństwa wybierane za pomocą przełączników obrotowych. Ten przekaźnik bezpieczeństwa zawiera 6 wejść bezpieczeństwa, 7 konfigurowalnych wyjść impulsowych ON/OFF, 3 wyjścia bezpieczeństwa NO, 1 NC oraz 1 półprzewodnikowe wyjście diagnostyczne z pełną informacją o stanie. Maksymalny poziom bezpieczeństwa osiągany przez ten przekaźnik bezpieczeństwa to PLe/Kategoria 4 zgodny z ISO 13849-1, SILCL 3 zgodny z IEC 62061, SIL 3 zgodny z IEC 61508. Ten przekaźnik bezpieczeństwa waży 0. 50kg. Jego wymiary to 45mm (szerokość) x 120mm (głębokość) x 100mm (wysokość). Ten przekaźnik bezpieczeństwa waży 0. 50kg. Jego wymiary to 45mm (szerokość) x 120mm (głębokość) x 100mm (wysokość). Ten przekaźnik bezpieczeństwa jest odpowiedni do zastosowań takich jak żywność i napoje, podnoszenie, przenoszenie materiałów, obróbka materiałów, pakowanie. Ten bezpieczny przekaźnik spełnia normy bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, posiada certyfikat cULus, TÜV, EAC, CCC oraz oznaczenie KC. Przekaźniki bezpieczeństwa Harmony są kompatybilne ze sterownikami logicznymi Modicon. Przekaźnik ten montowany jest na symetrycznej szynie DIN 35mm. Przekaźniki bezpieczeństwa Harmony XPS Basic i Universal są pierwszym wyborem do łatwego zarządzania pojedynczymi funkcjami bezpieczeństwa, zwykle w maszynach o prostej i średniej złożoności

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie wyzwalania
0 s
Pobór mocy
1.1 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
100 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
1.1 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Aprobata TÜV
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Liczba wejść
2-kanałowe
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XPSES pokrywa zabezpieczajaca
Porównaj
XPSES
XPSES pokrywa zabezpieczajaca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar