Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 50 °C
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
597 mm
Napięcie znamionowe U
30 kV
Napięcie znamionowe U0
18 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
39.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
120 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Uszczelnienie promieniowe
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Elementy światłowodowe
Nie