XRUHKXS 1x120/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięciaNKT

files/fotob/1346228.jpg.
XRUHKXS 1x120/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MV
Nr Katalogowy: 
122325008
Kod EAN: 
8590225303977
Symbol Sonepar: 
P00794398
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do zastosowania w sieciach energetycznych SN o napięciu znamionowym 12/20kV. Do układania bezpośrednio w gruncie, betonie, kanałach kablowych i bezpośrednio w powietrzu

Dane techniczne

Ciężar
2280 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 30 °C
Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
522 mm
Napięcie znamionowe U
1220 kV
Napięcie znamionowe U0
1220 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
34.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
120 mm²
Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej
50 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Brak
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Pancerz
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Żyła koncentryczna
Miedź
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Geometria kabla
Okrągły
Powłoka ołowiana
Nie
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Uszczelnienie promieniowe
Tak
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ekran
Tak
Elementy światłowodowe
Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

XnRUHAKXS 1x120/25 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
NKT
120388003

XnRUHAKXS 1x120/25 /20kV RMC Kabel energetyczny...

XnRUHAKXS 1x120/25 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
XnRUHAKXS 1x120/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
NKT
120388008

XnRUHAKXS 1x120/50 /20kV RMC Kabel energetyczny...

XnRUHAKXS 1x120/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
XnRUHAKXS 1x150/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
NKT
120388009

XnRUHAKXS 1x150/50 /20kV RMC Kabel energetyczny...

XnRUHAKXS 1x150/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
XnRUHAKXS 1x240/25 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
NKT
120388002

XnRUHAKXS 1x240/25 /20kV RMC Kabel energetyczny...

XnRUHAKXS 1x240/25 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
XnRUHAKXS 1x240/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Porównaj
NKT
120388011

XnRUHAKXS 1x240/50 /20kV RMC Kabel energetyczny...

XnRUHAKXS 1x240/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięcia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar