XS1N05PA310 Czujnik indukcyjny krótkiTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513252.jpg.
XS1N05PA310 Czujnik indukcyjny krótki
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS1N05PA310
Kod EAN: 
3389110911022
Symbol Sonepar: 
P00041300
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria XS to oferta indukcyjnych czujników zbliżeniowych do wykrywania metalowych przedmiotów bez kontaktu fizycznego. Zalety detekcji indukcyjnej są liczne. Brak fizycznego kontaktu z wykrywanym obiektem. W ten sposób unika się zużycia i umożliwia wykrywanie delikatnych lub świeżo pomalowanych przedmiotów. Wysoki wskaźnik operacyjny. Szybka odpowiedź. Doskonała odporność na warunki przemysłowe (wytrzymałe produkty, całkowicie zatopione w żywicy). Ten produkt to miniaturowy cylindryczny czujnik, czoło zabudowane. Średnica 5mm, gwint M5 x 0,5. Posiada mosiężną obudowę i 2 m przewód. Odległość wykrywania to 1 mm Trójprzewodowy, zasilanie prądem stałym, od 5 V do 24 V, funkcja NO, wyjście półprzewodnikowe PNP

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Długość czujnika
29 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Strefa działania
1 mm
Wysokość czujnika
5 mm
Zakres napięcia zasilającego
5 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 24 V
Średnica czujnika
5 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kaskadowość
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Odporność na ściskanie
Nie
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
Powłoka obudowy
Niklowanie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar