XS1N05PA311S Czujnik indukcyjny krótkiTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513253.jpg.
XS1N05PA311S Czujnik indukcyjny krótki
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS1N05PA311S
Kod EAN: 
3389110925685
Symbol Sonepar: 
P00041304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a miniature cylindrical, flush mountable sensor. Diameter 5mm, threaded M5 x 0.5. It features a stainless steel case and a M8 connector. It has a sensing distance of 0.8mm Three-wire, DC supply, 5V to 24V, NO function, PNP solid-state output

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Długość czujnika
41 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Strefa działania
0.8 mm
Wysokość czujnika
5 mm
Zakres napięcia zasilającego
5 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 24 V
Średnica czujnika
5 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kaskadowość
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Odporność na ściskanie
Nie
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
Powłoka obudowy
Inne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XZCP0566L5 Zł.wtykowe proste M8 5m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 3 wires and has a 3 pins M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. Its rated operational voltage is 60V/AC or 75V/DC and its nominal...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-35 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
75 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP0566L5
XZCP0566L5 Zł.wtykowe proste M8 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP0666L5 Przedł.żeński M8 kątowy

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 3 wires and has a 3 pins M8 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. Its rated operational voltage is 60V/AC or 75V/DC and its nominal...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-35 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
75 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP0666L5
XZCP0666L5 Przedł.żeński M8 kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar