XS1N08PA349S Czujnik indukcyjny krótkiTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513255.jpg.
XS1N08PA349S Czujnik indukcyjny krótki
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSIPROX
Nr Katalogowy: 
XS1N08PA349S
Kod EAN: 
3389110911213
Symbol Sonepar: 
P00041314
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor in XS1 cylindrical M8 design. It is flush mountable and has frontal detection face. It supports 2.5mm nominal sensing distance and 1 normally opened PNP discrete output. It is furnished with 3-pin M8 male connector for electrical connection and 1 LED for output state. It is an inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of 0mA to 10mA and a switching frequency of ≤2500Hz. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of nickel plated brass. Its dimensions are 42mm (Length) x 8mm (Height) and weighs 0.015kg. It is suitable for railway, mobile equipment, lifts, escalators, hoisting, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CSA, CE and UL. It compliant with international standards, certifications in standard and increased range. Ex Osiprox, OsiSense XS and XT inductive and capacitive proximity sensors for non-contact sensing. Inductive proximity sensors technology for non-contact sensing of metal objects up to 60mm

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
2500 Hz
Długość czujnika
42 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
200 mA
Strefa działania
2.5 mm
Wysokość czujnika
8 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
8 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kaskadowość
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Odporność na ściskanie
Nie
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
Powłoka obudowy
Niklowanie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar