XS9C2A2A1M12 Czujnik indukcyjnyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185665.jpg.
XS9C2A2A1M12 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS9C2A2A1M12
Kod EAN: 
3389119058100
Symbol Sonepar: 
P10040488
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a 40mm x 40mm x 70mm sensor, non flush mountable in metal. It features a plastic case with a plug-in 5 position turret head and a M12 connector. It has a sensing distance of 25mm. Three-wire, DC supply, 24V with protection against polarity, analogue output signal 0V to 10V

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
250 Hz
Długość czujnika
40 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
20 mA
Strefa działania
25 mm
Szerokość czujnika
70 mm
Wysokość czujnika
40 mm
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kaskadowość
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe pole magnetyczne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XSCZ01 IP68 Obudowa czujnika

Opis produktu

This product is an accessory of the inductive and capacitive sensors ranges of Telemecanique Sensors. The XSCZ01 is an IP68 outer cover is designed for XS7, XS8, and XT7 sensors (form 40mm x 40mm x 117mm). This product allows you to adapt your sensor to an environment requiring IP68 certification. This...
Porównaj
XSCZ01
XSCZ01 IP68 Obudowa czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
XSZBC00 Płytki mocujące

Opis produktu

This XS clip mounting plate is for XS.C inductive proximity sensors. It can be mounted without clip, on threaded holes. Robust and rigid mounting plate: maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations. It features multiple adjustable fixing points to match most machines without design...
Porównaj
XSZBC00
XSZBC00 Płytki mocujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1141L5 Zł.wtyk.proste dł=5 m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M12 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP1141L5
XZCP1141L5 Zł.wtyk.proste dł=5 m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1241L5 Zł.wtyk.M12 kątowe 5m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M12 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1241L5
XZCP1241L5 Zł.wtyk.M12 kątowe 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar