XSOLAR LH-N 0,03W 4000K IP44 Oprawa solarna LED z czujnikiem zmierzchSTEINEL

files/fotob/934923.jpg.
XSOLAR LH-N 0,03W 4000K IP44 Oprawa solarna LED z czujnikiem zmierzch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST007140
Symbol Sonepar: 
P01181324
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
51 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
0.03 W
Szerokość
242 mm
Wysokość
227 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny digital
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Odbłyśnik
Brak
Zawiera zapłonnik
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Tak
Podział światła
Symetryczny
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Regulowane
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odbłyśnik perforowany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar