XUB5APXNM12 Czujnik fotoelektryczny M12TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184817.jpg.
XUB5APXNM12 Czujnik fotoelektryczny M12
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUB5APXNM12
Symbol Sonepar: 
P10214813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XUB range, an offer of cylindrical photo-electric sensors. Operating in diffuse mode, this cylindrical sensor uses a direct reflection system to detect objects. This sensor presents adjustable distance sensitivity, NO/NC function and PNP output type. It is a photo-electric cell with a rated supply voltage of 12V to 24VDC and protection against reverse polarity. Our sensor boasts an impressive sensing range, extending up to 1 meter. Equipped with a potentiometer and a visible HMI featuring bright LEDs, our sensors offer user-friendly setup and monitoring, simplifying your conveying operations. This photocell features a miniature and robust housing. The casing and the potentiometer is made of plastic (PBT/PC) and the lens is made of PMMA. Its dimensions are 18mm (Diameter) x 44mm (Length) and it weighs 0.035kg. It can operate in very cold (-30°C) and very hot environments (+55°C). It uses a standard M12 connector, compatible with all existing market sensor cabling. These sensors are built to withstand severe conveying environments with IP67 and IP69K degree protection. They are Ecolab-certified for packaging and food and beverage applications, guaranteeing long-lasting performance. This product is certified by CE, UL and CSA. This sensor is sold in a paper bag, with 2 nuts as accessories. Facilitated by its outer thread and twin nuts, this cylindrical photo-electric transmitter can be easily mounted directly on a surface or bracket. The XU range offers a full line of photo-electric proximity sensors dedicated to material handling, conveying packaging, lifts, escalators, and food and beverage industries

Dane techniczne

Czas reakcji
0.5 ms
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Długość czujnika
44 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
1000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Temperatura otoczenia
-30 - 55 °C
Zasięg działania
700 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
18 mm
Zasięg detekcji
700 - 700 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, światło czerwone
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar