XUB9BPBNL2 Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513545.jpg.
XUB9BPBNL2 Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUB9BPBNL2
Kod EAN: 
3389110159691
Symbol Sonepar: 
P00904513
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This design 18 single mode (polarised reflex system) photo-electric sensor has a nickel plated brass case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This mono-mode cylindrical photoelectric sensor has a metallic body, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its outer thread and twin nuts. Corrosion-resistant and non-magnetic nickel plated brass provides high robustness to the sensor. 1 LED display allows to identify status of the sensor. IP65 and IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+55°C). It provides double insulation for better people and system protection from electrical shocks. It is CSA and UL certified

Dane techniczne

Czas reakcji
1 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Długość czujnika
48 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
3000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
1000 mm
Nominalna strefa działania
2000 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
18 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj światła
Światło czerwone spolaryzowane
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z funkcją czasową
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZ2001 Drążek z przegubem

Opis produktu

This M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2001
XUZ2001 Drążek z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZ2003 Wspornik drążka

Opis produktu

This support for M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2003
XUZ2003 Wspornik drążka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZA118 Element mocujący czujnik

Opis produktu

This stainless steel fixing bracket is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZA118
XUZA118 Element mocujący czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZA218 Elem.mocuj.czujnik foto.

Opis produktu

This plastic fixing bracket (with adjustable ball-joint) is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZA218
XUZA218 Elem.mocuj.czujnik foto.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZB2003 Wspornik z przegubem

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint) is for M12 rod for XUBT photo-electric sensors. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZB2003
XUZB2003 Wspornik z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZC50 Odbłyśnik 50X 50mm

Opis produktu

This reflector (rigid square) is part of XU photo-electric sensors range. Its size is 50mm x 70 mm. It enables high beam alignment thanks to precise reflector engraving

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Z trzpieniem gwintowanym
Nie
Porównaj
XUZC50
XUZC50 Odbłyśnik 50X 50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar