XUDA2PSMM8 Wzm.do swiatłow.osirisTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185975.jpg.
XUDA2PSMM8 Wzm.do swiatłow.osiris
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUDA2PSMM8
Kod EAN: 
3389110160338
Symbol Sonepar: 
P00254891
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. The photoelectric sensor provides PNP, normally open/normally closed programmable and solid state discrete output. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection. It is furnished with 4-pin M8 male connector for electrical connection. The sensor emitting colour is red. Green/yellow LEDs for indicating sensor status. This fibre design photo-electric sensor has amplifiers with fine adjustment and 4-digit screen. It is an IP64 and IP65 rated product. Its dimensions are 40mm (width) x 10mm (depth) x 65mm (height) and weighs 0.04kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CULus and CE. This sensor is compatible with glass or plastic fibre optics 1mm or 2.2mm. Ex Osiris, OsiSense XU is for non-contact sensing up to a hundred metres of objects of any shape and any type. A photo-electric sensor basically comprises a light beam transmitter (light-emitting diode) and a light-sensitive receiver (photo-transistor). A light-emitting diode is an electronic semi-conductor component

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd wyjściowy
50 mA
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Długość wzmacniacza
10 mm
Szerokość wzmacniacza
40 mm
Wysokość wzmacniacza
65 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Materiał rdzenia włókna
Tworzywo sztuczne
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj światła
LED wielobarwna
Wskaźnik
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar