XUK8TAKSMM12 Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2186527.jpg.
XUK8TAKSMM12 Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUK8TAKSMM12
Kod EAN: 
3389119618052
Symbol Sonepar: 
P10066460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This sensor is dedicated to distance measurement, operating according to the Time-of-Flight (TOF) principle, based on the time difference between the emission of a signal and its return to the sensor, after being reflected by an object. This photocell has a diffuse detection mode with background suppression. It benefits from the standardized IO-Link input/output technology, dedicated to the communication between sensors and gateways. It supports up to 5m diffuse nominal sensing distance. This cell has one auto-detect PNP/NPN switching output or IO-Link output. It features a 4-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP67 and IP69K rated product. This sensor has a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤60mA and a switching frequency of ≤250Hz. It has red laser diffuse with background suppression class 1 emission. The enclosure is made of ABS/PC with PMMA lens. Its dimensions are 23mm (Width) x 50mm (Depth) x 50mm (Height) and weighs 0.055kg. It is ideal for material handling, packaging and conveying applications to detect metal, plastic, ruber, wood, non-transparent liquids, dark objects, etc. Its compact format makes this sensor easy to integrate in machines and processes. This photoelectric sensor is certified by Ecolab, CE, UKCA and CULus. Dedicated mounting accessories (precision bracket XUZASK004, protective bracket XUZASK001, 316 stainless steel fixing bracket XUZA51S, simple metal fixing bracket XUZASW002) and cabling accessories can be purchased separately. This photoelectric sensor has 2 LEDs for output state and supply on/output state. The XU range offers many functionalities such as diffuse mode, background suppression (BGS), polarized reflex, laser reflex & through-beam or through-beam, available in the 4 most popular formats worldwide

Dane techniczne

Czas reakcji
2 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Długość czujnika
50 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
500 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
60 mA
Nominalna strefa działania
5000 mm
Strefa zadziałania
500 mm
Szerokość czujnika
18 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Zakres regulacji
500 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Zasięg detekcji
500 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Triangulacja
Eliminacja wpływu tła
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Procedura strojenia
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, podczerwień
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZA51S Uchwyt montażowy

Opis produktu

Metalowy uchwyt montażowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: stal nierdzewna
Porównaj
XUZA51S
XUZA51S Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZASK001 Wspornik montażowy

Opis produktu

Uchwyt mocujacy metalowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: metal
Porównaj
XUZASK001
XUZASK001 Wspornik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZASK004 Uchwyt mocujący do XUK

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This precision bracket is dedicated to the mounting of XUK photoelectric laser sensors. It has a micrometric adjustment and locking by 3 screws, in order to align the beam. This bracket is made of galvanized steel. Its dimensions...
Porównaj
XUZASK004
XUZASK004 Uchwyt mocujący do XUK
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar