XUKC1PSMM12 CzujnikTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513634.jpg.
XUKC1PSMM12 Czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUKC1PSMM12
Kod EAN: 
3389110702125
Symbol Sonepar: 
P01693332
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This photo-electric sensor is part of the XU Application range. . This sensor recognises colours for sorting or checking parts. It is therefore recommended for packaging applications. DC supply, solid-state output. M8 connector, 3-pin. Diffuse system, white LED transmission, with a RGB color processing. Sensing distance 20mm. The detection distance is related to object degree of reflection

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Długość czujnika
50 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Plamka świetlna
12.5 mm2
Prąd stanu jałowego
60 mA
Strefa działania
20 mm
Szerokość czujnika
25 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 55 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj światła
Światło białe
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z funkcją czasową
Tak
Procedura strojenia
Teach-In
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Inne
Z funkcją wygaszania
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z przyłączem światłowodowym
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Szkło
Metoda detekcji koloru
Metoda trójchromatyczna aktywna
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Materiał rdzenia włókna
Tworzywo sztuczne
Z wymiennymi soczewkami
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar