XUM2ANCNM8 Czujnik fotoelekt.osirisTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513661.jpg.
XUM2ANCNM8 Czujnik fotoelekt.osiris
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSIRIS
Nr Katalogowy: 
XUM2ANCNM8
Kod EAN: 
3389119034944
Symbol Sonepar: 
P01097283
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OsiSense XU Czujnik fotoelektryczny XUM wiązka przechodząca Sn 15m 12..24VDC M8

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Długość czujnika
20 mm
Maksymalna strefa działania
15000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Nominalna strefa działania
15000 mm
Szerokość czujnika
11 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 60 °C
Wysokość czujnika
43 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Inne
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Procedura strojenia
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, podczerwień

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar