XUMRACAYM8 Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185076.jpg.
XUMRACAYM8 Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUMRACAYM8
Symbol Sonepar: 
P10279523
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The miniature colour and contrast mark reader sensor is part of the XUM range, a Telemecanique sensors"s offer of photoelectric sensors. This RGB light sensor in diffuse mode presents adjustable colour sensitivity, NO/NC function, PNP/NPN output, and other functions through IO-Link communication. It works with a 12V to 24V DC power supply, with a limit between 10V to 30V DC protected against reverse polarity. Our sensors offer accurate colour detection of an object or of a mark detection at a sensing distance of 12mm. These sensors are built to withstand severe packaging environments with IP67 and IP69K degree protection. They are Ecolab-certified for Packaging and Food and Beverage applications, offering long-lasting performance. Equipped with a teach button and a visible HMI featuring bright LEDs, our sensors offer user-friendly setup and monitoring, simplifying your packaging operations. This photocell features a miniature and robust housing. The casing is made of plastic (ABS) and the lens is made of PMMA. Its dimensions are 12mm (width) x 20mm (depth) x 30.4mm (height) and weighs 0.018kg. It is ideal for object colour detection or for coloured mark detection on Packaging and Food and beverage industries. This sensor is certified by CE, cULus and UKCA. It uses a 4-pin M8 connector. This sensor is sold in a cardboard packaging, without accessories nor cables. A teach button or an input wire (white) helps to configure the sensing distance and the output function. IO-Link communication allows additional setting functions. This RGB sensor uses a direct reflection system to ensure a reliable colour detection. With its high detection frequency up to 2500Hz, it keeps the production rate at the highest level. This sensor is part of a complete range of contrast sensors implementing white detection, RGB detection, colour detection, or laser detection and colour sensors including XUMRAC, XUKC colour sensors, and XUYFPDC amplifiers

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
2500 Hz
Długość czujnika
20 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Strefa działania
12 mm
Szerokość czujnika
12 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 55 °C
Wysokość czujnika
34 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Procedura strojenia
Teach-In
Z funkcją czasową
Nie
Z przyłączem światłowodowym
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj światła
LED wielobarwna
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z wymiennymi soczewkami
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar