XURK1KSMM12 Czujnik fotoelekt.osirisTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/1278560.jpg.
XURK1KSMM12 Czujnik fotoelekt.osiris
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XURK1KSMM12
Kod EAN: 
3389110178227
Symbol Sonepar: 
P00123163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUR compact design. It has a diffuse detection system. It supports 18mm spot 2mm x 7mm need lens XURZ01, 7mm spot 1mm x 4mm need lens XURZ02 and 9mm spot 1.5mm x 5mm without lens nominal sensing distance and 1 normally opened or 1 normally closed programmable PNP or NPN discrete output. It is furnished with 3-position, 4-pin M12 adjustable male connector for electrical connection and 1 LED for output state. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤80mA and a switching frequency of ≤10Hz. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of zinc alloy with glass lens. Its dimensions are 31mm (Width) x 58mm (Depth) x 82mm (Height) and weighs 0.55kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE

Dane techniczne

Czas reakcji
0.05 ms
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
Długość czujnika
58 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
9 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
200 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
200 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
18 mm
Strefa zadziałania
18 - 18 mm
Szerokość czujnika
31 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 55 °C
Wysokość czujnika
82 mm
Zasięg działania
0.3 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Zasięg detekcji
9000 - 9000 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Procedura strojenia
Teach-In
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Szkło
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z funkcją czasową
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Rodzaj światła
LED wielobarwna
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZ2001 Drążek z przegubem

Opis produktu

This M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2001
XUZ2001 Drążek z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZ2003 Wspornik drążka

Opis produktu

This support for M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2003
XUZ2003 Wspornik drążka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar