XURU1KSMM12 Czujnik luminescencyjnyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513682.jpg.
XURU1KSMM12 Czujnik luminescencyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XURU1KSMM12
Kod EAN: 
3389110178234
Symbol Sonepar: 
P00120067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik fotoelektryczny z wyjściem PNP lub NPN 1NO/1NC 12..24V DC, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa serii: pakowanie palikacji - typ czujnika elektronicznego: czujnik fotoelektryczny - Zastosowanie produktu: luminescencja - nazwa czujnika: XUR - system detekcji: Odbiciowy - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 18 mm plama Ø7 mm wymagane soczewki XURZ02, 7 mm plama Ø2,5 mm wymagane soczewki XURZ01, 9 mm plama Ø5 mm bez soczewek - rodzaj sygnału wyjściowego: analogowy, dyskretny - metoda okablowania: 3-przewodowy

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Prąd stanu jałowego
20 mA
Strefa działania
18 mm
Szerokość czujnika
31 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 55 °C
Wysokość czujnika
82 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj źródła światła
UV LED
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Inne
Materiał rdzenia włókna
Inne
Procedura strojenia
Teach-In
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Szkło
Rodzaj pasma widma optycznego
Zielony
Rodzaj światła
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z funkcją czasową
Tak
Z funkcją wygaszania
Tak
Z przyłączem światłowodowym
Nie
Z wymiennymi soczewkami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar