XUSLBQ6A0600 14mm/7m/600mm Kurtyna bezpiecz.świetlnaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513693.jpg.
XUSLBQ6A0600 14mm/7m/600mm Kurtyna bezpiecz.świetlna
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XUSLBQ6A0600
Kod EAN: 
3389119030120
Symbol Sonepar: 
P00745318
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Czas reakcji
23 ms
Długość czujnika
701.4 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
625 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
14 mm
Rozdzielczość kurtyny świetlnej
14 mm
Szerokość czujnika
38 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 55 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Wysokość pola ochronnego
600 mm
Zasięg działania
7 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość sterowania impulsowego
Nie
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)
Nie
Kaskadowość
Nie
Z kodowaniem wiązek
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj wyjść OSSD
PNP
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rozdzielczość zredukowana
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Możliwość maskowania
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar