XUX1APANM12 Czujnik fotoTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184043.jpg.
XUX1APANM12 Czujnik foto
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUX1APANM12
Kod EAN: 
3389110168372
Symbol Sonepar: 
P01588970
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This compact design single mode (reflex system) photo-electric sensor has a PBT case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This mono-mode rectangular photoelectric sensor has a painted aluminium and polyamide construction, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its 4 fixing points. It has VALOX® PBT high strength case ideal for high temperature environments and PMMA scratch-resistant lens for maximum sensor durability. 2 LED display allows to identify status of the sensor and beam instability, to facilitate troubleshooting. IP65 and IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+55°C). It has a standard M12 connector, compatible with all existing market sensor cabling. It provides double insulation for better people and system protection from electrical shocks. It is CSA and UL certified

Dane techniczne

Czas reakcji
2 ms
Częstotliwość przełączania
250 Hz
Długość czujnika
77 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
20000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
5000 mm
Nominalna strefa działania
14000 mm
Szerokość czujnika
31 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Wysokość czujnika
92 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Rodzaj światła
Światło podczerwone
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZ2001 Drążek z przegubem

Opis produktu

This M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2001
XUZ2001 Drążek z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZ2003 Wspornik drążka

Opis produktu

This support for M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2003
XUZ2003 Wspornik drążka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2000 Uchwyt mocujący

Opis produktu

This fixing bracket is for XUX photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZX2000
XUZX2000 Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2003 Wspornik z przegubem

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint) is for M12 rod. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZX2003
XUZX2003 Wspornik z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2004 Wspornik z przegubem

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint, with protective cover) is for M12 rod. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZX2004
XUZX2004 Wspornik z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar