XUX9ARCNT16 Czujnik fotoTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2187355.jpg.
XUX9ARCNT16 Czujnik foto
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUX9ARCNT16
Kod EAN: 
3389110171532
Symbol Sonepar: 
P00287578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This compact design single mode (polarised reflex system) photo-electric sensor has a PBT case. It has a supply voltage of 24V to 240V AC/DC. This mono-mode rectangular photoelectric sensor has a painted aluminium and polyamide construction, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its 4 fixing points. It has VALOX® PBT high strength case ideal for high temperature environments and PMMA scratch-resistant lens for maximum sensor durability. 3 LED display allows to identify status of the sensor and beam instability, to facilitate troubleshooting. IP65 and IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+55°C). It provides double insulation for better people and system protection from electrical shocks. It is CSA and UL certified

Dane techniczne

Czas reakcji
25 ms
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Długość czujnika
77 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
15000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
3000 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
5000 mm
Nominalna strefa działania
11000 mm
Szerokość czujnika
31 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Wysokość czujnika
92 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Sposób łączenia na wyjściu
Styk przekaźnika
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Rodzaj światła
Światło czerwone spolaryzowane
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZ2001 Drążek z przegubem

Opis produktu

This M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2001
XUZ2001 Drążek z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZ2003 Wspornik drążka

Opis produktu

This support for M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2003
XUZ2003 Wspornik drążka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZC50 Odbłyśnik 50X 50mm

Opis produktu

This reflector (rigid square) is part of XU photo-electric sensors range. Its size is 50mm x 70 mm. It enables high beam alignment thanks to precise reflector engraving

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Z trzpieniem gwintowanym
Nie
Porównaj
XUZC50
XUZC50 Odbłyśnik 50X 50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2000 Uchwyt mocujący

Opis produktu

This fixing bracket is for XUX photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZX2000
XUZX2000 Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2003 Wspornik z przegubem

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint) is for M12 rod. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZX2003
XUZX2003 Wspornik z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZX2004 Wspornik z przegubem

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint, with protective cover) is for M12 rod. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZX2004
XUZX2004 Wspornik z przegubem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar