XV-102-A3-35MQR-10 Panel 3,5 mono Eth RS232EATON

files/fotob/2340320.jpg.
XV-102-A3-35MQR-10 Panel 3,5 mono Eth RS232
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
141821
Kod EAN: 
7640130095564
Symbol Sonepar: 
P00955469
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interfejs użytkownika, XV-102, Zacisk śrubowy: XV100 3,5z, Funkcja: HMI, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, Urządzenie USB, Gniazdo na kartę SD, UL508, Certyfikaty cUL, Wyświetlacz — Typ: wyświetlacz B/W, TFT, Technologia dotykowa: Dotykowa rezystancyjna, Liczba kolorów: 32 poziomy szarości, Rozdzielczość: QVGA, 320 x 240 pikseli, Format pionowy: tak, Przekątna ekranu: 3,5 cala, Izolowana obudowa z tabliczką czołową, System operacyjny: Windows CE 5.0 (z licencją), Licencja PLC: funkcja PLC niedostępna, Świadectwa licencyjne do interfejsów obwodowych: Możliwość rozszerzenia w razie potrzeby, patrz Akcesoria - Dokumenty licencyjne produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
32
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
32
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Pobór mocy
5 W
Przekątna ekranu
3.5 cal
Szerokość elementu frontowego
136 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
64000 kB
Wysokość elementu frontowego
100 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Klawisze z LED
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

LIC-OPT-1ST-LEVEL Punkty licencyjne 40PKT

Opis produktu

Licencja, świadectwa licencyjne produktu XV, świadectwo licencyjne produktu 40 punktów
Porównaj
140391
LIC-OPT-1ST-LEVEL Punkty licencyjne 40PKT
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OPT-2ND-LEVEL Punkty licencyjne 80PKT

Opis produktu

Licencja, świadectwa licencyjne produktu XV, świadectwo licencyjne produktu 80 punktów
Porównaj
140392
LIC-OPT-2ND-LEVEL Punkty licencyjne 80PKT
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-PLC-MXP-COMPACT Licencja sterownika PLC

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Świadectwo licencji produktu do doposażenia w PLC z naklejką licencyjną COMPACT
Porównaj
142581
LIC-PLC-MXP-COMPACT Licencja sterownika PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-10-B00-A00-1B Panel sterowania 10

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 10,1z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowniczy, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny Windows Embedded Compact 7...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
18 W
Przekątna ekranu
10.1 cal
Szerokość elementu frontowego
269 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
174 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179659
XV-303-10-B00-A00-1B Panel sterowania 10
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-10-B02-A00-1B Panel sterowania 10

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 10,1z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowania z Profibus, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny Windows Embedded...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
18 W
Przekątna ekranu
10.1 cal
Szerokość elementu frontowego
269 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
174 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179663
XV-303-10-B02-A00-1B Panel sterowania 10
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-10-C00-A00-1B Panel dotykowy 10"

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 10,1z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowania z drugim portem Ethernet, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny Windows...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
18 W
Przekątna ekranu
10.1 cal
Szerokość elementu frontowego
269 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
174 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179660
XV-303-10-C00-A00-1B Panel dotykowy 10"
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-10-C02-A00-1B Panel sterowania 10

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 10,1z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowania z PROFIBUS i z drugim portem Ethernet, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
18 W
Przekątna ekranu
10.1 cal
Szerokość elementu frontowego
269 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
174 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179664
XV-303-10-C02-A00-1B Panel sterowania 10
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-70-B02-A00-1B Panel sterowania 7

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 7z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowania z Profibus, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny Windows Embedded Compact...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
14 W
Przekątna ekranu
7 cal
Szerokość elementu frontowego
196 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
135 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179651
XV-303-70-B02-A00-1B Panel sterowania 7
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV-303-70-C02-A00-1B Panel sterowania 7

Opis produktu

Wyświetlacz dotykowy Multi-touch, XV-303, Zacisk śrubowy: XV300 7z, Funkcja: HMI-PLC (PLC montowany przez użytkownika), Panel sterowania z PROFIBUS i z drugim portem Ethernet, Wspólne cechy serii modelu: Interfejs Ethernet, CAN, Urządzenie USB, Host USB, RS232, RS485, Gniazdo na kartę SD, System operacyjny...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.1 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
200
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Pobór mocy
14.4 W
Przekątna ekranu
7 cal
Szerokość elementu frontowego
196 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Wysokość elementu frontowego
135 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Porównaj
179652
XV-303-70-C02-A00-1B Panel sterowania 7
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar