XV4 BUZZER 2 TON BUZZER 2 TONSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2345564.jpg.
XV4 BUZZER 2 TON BUZZER 2 TON
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XV4
Nr Katalogowy: 
XV4C9S
Symbol Sonepar: 
P10276109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głośność
85 dB
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
40 mm
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Regulacja dźwięku
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
Porównaj
XV4C21BG
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
Porównaj
XV4C21BT
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
XV4C23 24VDC zielony ELEMENT ŚWIETLNY LED

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
40 mm
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Zielony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XV4C23
XV4C23 24VDC zielony ELEMENT ŚWIETLNY LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV4C24 24VDC czerwony ELEMENT SWIETLNY Z LED

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
40 mm
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czerwony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XV4C24
XV4C24 24VDC czerwony ELEMENT SWIETLNY Z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XV4C25 24VDC pomarańczowy ELEMENT SWIETLNY Z LED

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
40 mm
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Inne
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XV4C25
XV4C25 24VDC pomarańczowy ELEMENT SWIETLNY Z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar