XV4C24 24VDC czerwony ELEMENT SWIETLNY Z LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2345605.jpg.
XV4C24 24VDC czerwony ELEMENT SWIETLNY Z LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XV4
Nr Katalogowy: 
XV4C24
Symbol Sonepar: 
P10276110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
40 mm
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czerwony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

250mm Uchwyt metalowy do kolumny sygnalizacyjnej
Porównaj
XVZ250T
250mm Uchwyt metalowy do kolumny sygnalizacyjnej
HARMONY 400mm 60mm Stojak z rurą
Porównaj
XVZ400
HARMONY 400mm 60mm Stojak z rurą
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
Porównaj
XV4C21BG
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
Porównaj
XV4C21BT
XV4 PODSTAWA 24 V AC/DC Podstawa kolumny
XVZ 800 mm Rurka aluminiowa
Porównaj
XVZ800
XVZ 800 mm Rurka aluminiowa
XVZ01 szara plastik Płyta mocująca
Porównaj
XVZ01
XVZ01 szara plastik Płyta mocująca
XVZ02 100mm Płyta mocująca szara plastik rura
Porównaj
XVZ02
XVZ02 100mm Płyta mocująca szara plastik rura
XVZ09 XV6/XVB7 Element montażowy
Porównaj
XVZ09
XVZ09 XV6/XVB7 Element montażowy
XVZ100 Element montażowy
Porównaj
XVZ100
XVZ100 Element montażowy
XVZ100T 100mm Uchwyt do kolumny świetlnej
Porównaj
XVZ100T
XVZ100T 100mm Uchwyt do kolumny świetlnej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar