XVC1M1HK z syreną FI100 KolumnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513881.jpg.
XVC1M1HK z syreną FI100 Kolumna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVC
Nr Katalogowy: 
XVC1M1HK
Symbol Sonepar: 
P10157445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Kolumna świetlna z syreną Ø100 1 element światło ciągłe/migające LED 100-240V. Gama produktów: Harmony XVC1 - Typ produktu lub komponentu : wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla - sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników: 1 element podśw. - sygnalizacja dźwiękowa: syrena - Nazwa komponentu: XVC - Znamionowe napięcie zasilania [Us] : 100...240 V - Typ obwodu zasilającego: AC

Dane techniczne

Głośność
102 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wysokość
293 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
100 - 240 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor światła 1
Czerwony
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVCZ13 Dla XVC1 XVR10 XVR12 alum. Baza mocująca

Dane techniczne

Długość rury
300 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Porównaj
XVCZ13
XVCZ13 Dla XVC1 XVR10 XVR12 alum. Baza mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVCZ23 uchwyt Akcesoria

Opis produktu

Harmony XVC Uchwyt montażowy w kształcie L dla XVC1
Porównaj
XVCZ23
XVCZ23 uchwyt Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar