XVDLS33*BEZ ZAROWKI 230V SW. Miniatur.sygnaliz+podst.maxSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513960.jpg.
XVDLS33*BEZ ZAROWKI 230V SW. Miniatur.sygnaliz+podst.max
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XVDLS33
Kod EAN: 
3389110110661
Symbol Sonepar: 
P00067825
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolumna św. Ø 45mm , światło stałe, ziel., IP40. gama produktów: Harmony XVD Optimum - typ produktu lub komponentu : kompletny miniaturowy sygnalizator - sygnalizator/typ elementu zespołu wskaźników: element podstawy z mocowanie bezpośrednie tryb, zespół podśw. - rodzaj sygnalizacji: stały - nazwa komponentu: XVDLS - materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym (element podstawy), poliwęglan (zespół podśw.) - straty mocy w watach (W): < 5 W

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
5 W
Napięcie znamionowe
230 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Oprawka
BA15d
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor klosza
Zielony
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie
Światło ciągłe
Nie
Sygnalizacja akustyczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar