XVMB1RAGS Kolumna sygnalizacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514003.jpg.
XVMB1RAGS Kolumna sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMB1RAGS
Kod EAN: 
3389119005203
Symbol Sonepar: 
P00700088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

This tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVM diameter 45mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated signaling units (red, orange, green) and with fixing base for mounting on vertical support (250 mm aluminium support tube + metal bracket). It also features a buzzer integrated in base unit with continuous or intermittent tone and adjustable sound level from 0dB to 85dB at 1 m. It is designed for medium distance indication of the operating states of a machine, visually by means of illuminated signaling units visible through 360°. It features incandescent bulb BA 15d light source, 5 W and it can be supplied with 24 V AC/DC. Its protection index is IP42. It weighs 480g and it is 513mm high. It is particularly adapted to "clean" environments, pharmaceutical, electronic, etc. thanks to its cream colour It is CE marking and CCC certified. It is designed to be mounted on vertical surface thanks to its base

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP42
Kolor światła 1
Czerwony
Kolor światła 2
Pomarańczowy
Kolor światła 3
Zielony
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar