XVMB2RAGSHSB 24VAC/DC Kolumna sygnalizacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514008.jpg.
XVMB2RAGSHSB 24VAC/DC Kolumna sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMB2RAGSHSB
Kod EAN: 
3389119050906
Symbol Sonepar: 
P01103121
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This modular tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVM diameter 45mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated units (red, orange, green), a buzzer integrated in a base unit mounted on a 250mm aluminium support tube with plastic fixing plate for mounting on horizontal surface (IP 54). Supply voltage is 24 V AC/DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, either visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady light only) or audibly by means of a buzzer

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor światła 1
Czerwony
Kolor światła 2
Pomarańczowy
Kolor światła 3
Zielony
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DL2EDB3SB zielona 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady green light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDB3SB
DL2EDB3SB zielona 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDB4SB czerwona 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady red light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDB4SB
DL2EDB4SB czerwona 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDB8SB żółta 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady orange light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDB8SB
DL2EDB8SB żółta 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC29B Podstawa z buzzerem

Opis produktu

This Harmony XVMC29B is a base with integrated buzzer, diameter 45mm, white color, 24V. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
47 mm
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Funkcja
Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Regulacja dźwięku
Tak
Porównaj
XVMC29B
XVMC29B Podstawa z buzzerem
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC33 5W 230V zielony Elem.świetlny bez żarówki

Opis produktu

This Harmony XVMC33 is an illuminated unit, diameter 45mm, green, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie pracy dla DC
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Zielony
Porównaj
XVMC33
XVMC33 5W 230V zielony Elem.świetlny bez żarówki
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC34 5W 230V czerwony Elem.świetlny bez żarówki

Opis produktu

This Harmony XVMC34 is an illuminated unit, diameter 45mm, red, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie pracy dla DC
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czerwony
Porównaj
XVMC34
XVMC34 5W 230V czerwony Elem.świetlny bez żarówki
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ03 Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ03 is a support tube with fixing base length 250mm, aluminium white. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Porównaj
XVMZ03
XVMZ03 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar