XVMB2RGSB FI45mm 24VAC/DC Element przyciskuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497555.jpg.
XVMB2RGSB FI45mm 24VAC/DC Element przycisku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMB2RGSB
Symbol Sonepar: 
P10156961
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP42
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kolor światła 1
Czerwony
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło ciągłe
Tak
Kolor światła 2
Zielony
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DL2EDB3SB zielona 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady green light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła
Bardzo ciepła
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Porównaj
DL2EDB3SB
DL2EDB3SB zielona 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDB4SB czerwona 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady red light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła
Bardzo ciepła
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Porównaj
DL2EDB4SB
DL2EDB4SB czerwona 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC33 5W 230V zielony Elem.świetlny bez żarówki

Opis produktu

This Harmony XVMC33 is an illuminated unit, diameter 45mm, green, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie pracy dla DC
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Zielony
Porównaj
XVMC33
XVMC33 5W 230V zielony Elem.świetlny bez żarówki
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC34 5W 230V czerwony Elem.świetlny bez żarówki

Opis produktu

This Harmony XVMC34 is an illuminated unit, diameter 45mm, red, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie pracy dla DC
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czerwony
Porównaj
XVMC34
XVMC34 5W 230V czerwony Elem.świetlny bez żarówki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar