XVMC35 5W 230V pomarańczowy Elem.świetlny bez żarówkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514025.jpg.
XVMC35 5W 230V pomarańczowy Elem.świetlny bez żarówki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMC35
Kod EAN: 
3389119004268
Symbol Sonepar: 
P01036514
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony XVMC35 is an illuminated unit, diameter 45mm, yellow, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie pracy dla DC
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DL1EDBS Żarówka

Opis produktu

Żarówka, światło stałe, BA 15d, 24 V AC/DC,

Dane techniczne

Moc lampy
5 - 5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Prąd znamionowy
208 mA
Kolor
Bezbarwny
Źródło światła
Żarówka
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Do latarek
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do wskaźników
Tak
Halogen
Nie
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Technologia
Żarówka
Porównaj
DL1EDBS
DL1EDBS Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL1EDGS 120V Żarówka

Opis produktu

Żarówka, 5W 120VAC/DC. zgodność gamy: Harmony XVM Optimum - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - typ akcesoriów / części: żarówka - opis akcesoriów / części: żarówka - przeznaczenie akcesoriów / części: sygnalizator i wskaźnik - Rodzaj: BA 15d - rodzaj sygnalizacji: stały - luminancja:...

Dane techniczne

Moc lampy
5 - 5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie lampy
120 - 120 V
Prąd znamionowy
41.6 mA
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Do latarek
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do wskaźników
Tak
Halogen
Nie
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Technologia
Żarówka
Porównaj
DL1EDGS
DL1EDGS 120V Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL1EDMS Żarówka 230V

Opis produktu

This Harmony DL1EDMS is a steady incandescent bulb with BA 15d base, 230V AC/DC, 5W. This is a lighting accessory for Harmony range

Dane techniczne

Moc lampy
5 - 5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Prąd znamionowy
22 mA
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Do latarek
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do wskaźników
Tak
Halogen
Nie
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Technologia
Żarówka
Porównaj
DL1EDMS
DL1EDMS Żarówka 230V
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDB1SB biały 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony DL2EDB1SB is a white super bright LED, 24V. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła
360 °
Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Światłość
900 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Nie dotyczy
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDB1SB
DL2EDB1SB biały 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDB8SB żółta 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady orange light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Światłość
900 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDB8SB
DL2EDB8SB żółta 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EDM1SB biały 230V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

Żarówka LED biała "bardzo jasna" 230 V. zgodność gamy: Harmony XVM Optimum - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - typ akcesoriów / części: jasna dioda LED - przeznaczenie akcesoriów / części: sygnalizator i wskaźnik - Rodzaj: BA 15d - rodzaj sygnalizacji: stały - luminancja: 900 cd/m²

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Prąd znamionowy
17 mA
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Typ bańki
Inne
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EDM1SB
DL2EDM1SB biały 230V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL2EKB8SB pomarańczowy 24V Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

Żarówka

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Prąd znamionowy
mA [UN]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
kWh [UN]
Średnia trwałość znamionowa
h [UN]
Światłość
900 cd
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
lm [UN]
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Bardzo ciepła
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
DL2EKB8SB
DL2EKB8SB pomarańczowy 24V Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL6BB Żarówka

Opis produktu

Lampa błysk. wyład. do zespołu sygnaliz. i wskaź. — BA 15d — 24 V AC/DC — 0,8 J. zgodność gamy: Harmony XVM Optimum - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - typ akcesoriów / części: rura rozładowania błyskowego - opis akcesoriów / części: rura rozładowania błyskowego - przeznaczenie...

Dane techniczne

Napięcie lampy
24 - 24 V
Średnia trwałość znamionowa
1000 h
Kolor
Inne
Źródło światła
Inne
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Do latarek
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Tak
Do wskaźników
Nie
Halogen
Tak
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Technologia
Żarówka
Porównaj
DL6BB
DL6BB Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMC21 Podstawa+pokrywa

Opis produktu

This Harmony XVMC21 is a base unit with cover, diameter 45mm, white color. Its degree of protection is IP40. It has screw terminals connection. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light
Porównaj
XVMC21
XVMC21 Podstawa+pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ02 Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ02 is a support tube with fixing base, length 100mm, aluminium white. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
XVMZ02
XVMZ02 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ02T Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ02T is an aluminium support tube with metal bracket length 100mm. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Porównaj
XVMZ02T
XVMZ02T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ03 Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ03 is a support tube with fixing base length 250mm, aluminium white. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Porównaj
XVMZ03
XVMZ03 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ03T Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ03T is an aluminium support tube with metal bracket, length 250mm. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Porównaj
XVMZ03T
XVMZ03T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ04T Rura podtrzymująca

Opis produktu

Harmony XVM Aluminiowa rura wsporcza Ø 20 mm z metalowyowym wspornikiem

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Porównaj
XVMZ04T
XVMZ04T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ06 Stopa plastikowa

Opis produktu

Harmony XVM Płyta mocująca
Porównaj
XVMZ06
XVMZ06 Stopa plastikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar