XVR13M04L ZAROWKA 25W 230VAC Lampa wirujaca z obrot.lusteSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396980.jpg.
XVR13M04L ZAROWKA 25W 230VAC Lampa wirujaca z obrot.luste
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVR
Nr Katalogowy: 
XVR13M04L
Kod EAN: 
3389119045322
Symbol Sonepar: 
P00533560
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This red beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 230V AC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which provides good illuminating power, a long service life and reduced time for maintenance and also energy saving. It is used mainly in the iron and steel industry, on industrial handling vehicles or for safety applications

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
5 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
207 - 253 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
207 - 253 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór prądu
0.022 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 230 V
Średnica zewnętrzna
130 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Czerwony
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z Cokół mocujący do pow.pionow

Opis produktu

Uchwyt montażowy do mocowania w położeniu poziomym metalowy. Gama produktów: Harmony XVR - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: metalowy wspornik montażowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: lampa wirująca...
Porównaj
XVR012L
XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z Cokół mocujący do pow.pionow
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR13B04L 24VAC/DC czerwona Lampa wirujaca z obrot.luste

Opis produktu

Harmony XVR Sygnalizator obrotowy, 130 mm, czerwony, bez brzęczka, 24 V AC DC

Dane techniczne

Moc
3 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
19 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.125 A
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Czerwony
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC/DC
Porównaj
XVR13B04L
XVR13B04L 24VAC/DC czerwona Lampa wirujaca z obrot.luste
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR13B05L 24VDC Lampa wirujaca z obrot.luste

Opis produktu

This orange beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 24V AC/DC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
3 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
19 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.125 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
130 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Pomarańczowy
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC/DC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Porównaj
XVR13B05L
XVR13B05L 24VDC Lampa wirujaca z obrot.luste
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR13G04L Lampa obrotowa

Opis produktu

Harmony XVR Sygnalizator obrotowy, 130 mm, czerwony, 120VAC, IP67

Dane techniczne

Moc
5 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
108 - 132 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
108 - 132 V
Napięcie znamionowe
120 V
Pobór prądu
0.042 A
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Czerwony
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC
Porównaj
XVR13G04L
XVR13G04L Lampa obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR13G05L Lampa obrotowa

Opis produktu

This orange beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 120V AC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
5 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
108 - 132 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
108 - 132 V
Napięcie znamionowe
120 V
Pobór prądu
0.042 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
120 - 120 V
Średnica zewnętrzna
130 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Pomarańczowy
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Porównaj
XVR13G05L
XVR13G05L Lampa obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR13M05L 230VAC Lampa wirujaca z obrot.luste

Opis produktu

This orange beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 230V AC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
5.06 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
207 - 253 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
207 - 253 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór prądu
0.022 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 230 V
Średnica zewnętrzna
130 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor klosza
Pomarańczowy
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Porównaj
XVR13M05L
XVR13M05L 230VAC Lampa wirujaca z obrot.luste
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar