XVR1B95*Z LAMPA HALOGEN.70W Lampa wirujaca z obrot.lusteSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514076.jpg.
XVR1B95*Z LAMPA HALOGEN.70W Lampa wirujaca z obrot.luste
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XVR1B95
Kod EAN: 
3389110846553
Symbol Sonepar: 
P00067864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa wirująca z lusterkiem XVR, Ø 165, pomarań. -70 W, 24 V AC DC. gama produktów: Harmony XVR Application - typ produktu lub komponentu : lampa wirująca z lusterkiem - nazwa komponentu: XVR - średnica montażowa: 165 mm - straty mocy w watach (W): 70 W

Dane techniczne

Moc
70 W
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
3.1 A
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Rodzaj sygnału wizualnego
Światło błyskające
Rodzaj prądu
AC/DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Inne
Kolor klosza
Pomarańczowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar