XVR3E06 niebieski FI100 48 V DC Sygnalizator świetlnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514082.jpg.
XVR3E06 niebieski FI100 48 V DC Sygnalizator świetlny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVR
Nr Katalogowy: 
XVR3E06
Symbol Sonepar: 
P10159592
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla DC
35 - 60 V
Napięcie znamionowe
48 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
48 - 48 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Rodzaj prądu
DC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Kolor klosza
Niebieski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Sygnalizacja akustyczna
Tak
Optyka
Lustro

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVR3B03 pomarańczowy FI100 12-24 V DC Sygnalizator świetlny

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Napięcie pracy dla DC
10 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
12 - 24 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor klosza
Pomarańczowy
Światło ciągłe
Tak
Optyka
Lustro
Światło błyskowe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj prądu
DC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Porównaj
XVR3B03
XVR3B03 pomarańczowy FI100 12-24 V DC Sygnalizator świetlny
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR3B03S pomarańczowy FI100 70-90 dB 12-24V DC Sygnalizator świetlny

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla DC
10 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
12 - 24 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP23
Światło błyskające obrotowe
Tak
Kolor klosza
Pomarańczowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj prądu
DC
Optyka
Lustro
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak
Porównaj
XVR3B03S
XVR3B03S pomarańczowy FI100 70-90 dB 12-24V DC Sygnalizator świetlny
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR3B05S 12-24VAC/DC pomarańczowy Syrena LED

Opis produktu

Harmony XVR Sygnalizator świetlny z brzęczkiem, pomarańczowy, Ø100, 70...90 dB, zintegrowany LED, 12...24 V DC

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla DC
10 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
12 - 24 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP23
Światło błyskające obrotowe
Tak
Kolor klosza
Pomarańczowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj prądu
DC
Optyka
Lustro
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak
Porównaj
XVR3B05S
XVR3B05S 12-24VAC/DC pomarańczowy Syrena LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVR3B06S niebieski FI100 70-90 dB 12-24V DC Sygnalizator świetlny

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla DC
10 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
12 - 24 V
Średnica zewnętrzna
100 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP23
Światło błyskające obrotowe
Tak
Kolor klosza
Niebieski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj prądu
DC
Optyka
Lustro
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Tak
Porównaj
XVR3B06S
XVR3B06S niebieski FI100 70-90 dB 12-24V DC Sygnalizator świetlny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar