XVS72BMBP czarny 12…24V 0…90 dB PNP Element dźwiękowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514091.jpg.
XVS72BMBP czarny 12…24V 0…90 dB PNP Element dźwiękowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVS
Nr Katalogowy: 
XVS72BMBP
Symbol Sonepar: 
P10156952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This black electronic alarm is part of the range of multi sound sirens and alarms Harmony XVS. This multisound alarm provides 16 tones and is supplied pre-cabled. It can be supplied with 12V to 24V DC and features PNP output type. It allows imple integration with your applications featuring a compact body that’s 20% thinner than the competition. Its protection index is IP54. It weighs 180g. It provides PC (polycarbonate) terminal cover and ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) body part. It is designed for long distance signaling applications, used mainly on conveyor belts, automated industrial trucks and on the doors of electrical control panels. It is CE, UL and CSA certified. It can be mounted on 72mm DIN rail

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Moc
1.9 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.2 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż ścienny
Nie
Rodzaj prądu
AC/DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Programowalny
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Wandoloodporny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Ze stykiem
Nie
Zgodny z EN 54-23
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVSV7BBN 24V czarny Syrena

Opis produktu

Harmony XVS Edytowalne alarmy głosowe czarny montaż na szynie DIN 72 mm NPN 12...24V DC

Dane techniczne

Głośność
89 dB
Moc
1.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.075 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż ścienny
Nie
Rodzaj prądu
DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wandoloodporny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Porównaj
XVSV7BBN
XVSV7BBN 24V czarny Syrena
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVSV7BBP NPN 12-24VDC czarny Sygnalizator dzwiękowy

Opis produktu

ELEMENT DŹWIĘKOWY DIN72 Czarny NPN DC24V

Dane techniczne

Głośność
89 dB
Moc
1.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.075 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż ścienny
Nie
Rodzaj prądu
DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wandoloodporny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Porównaj
XVSV7BBP
XVSV7BBP NPN 12-24VDC czarny Sygnalizator dzwiękowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVSV9BBN DIN 96mm NPN 12...24V DC Element dźwiękowy

Dane techniczne

Głośność
97 dB
Moc
3.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.16 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż ścienny
Nie
Rodzaj prądu
DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wandoloodporny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Porównaj
XVSV9BBN
XVSV9BBN DIN 96mm NPN 12...24V DC Element dźwiękowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar