XVUZ12 Ścienny uchwyt montażowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514120.jpg.
XVUZ12 Ścienny uchwyt montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVU
Nr Katalogowy: 
XVUZ12
Kod EAN: 
3606480887154
Symbol Sonepar: 
P01500866
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta płyta mocująca Harmony XVU jest używana na wspornikach pionowych Ta czarna płyta mocująca została zaprojektowana jako akcesorium do montażu i mocowania na pionowych wspornikach. Umożliwia szybki i łatwy montaż do modułowej kolumny świetlnej poprzez montaż na ścianie. Wykonany jest z aluminium i charakteryzuje się niewielką wagą. Jest kompatybilny z XVUZ02, XVUZ02Q, XVUZ03, XVUZ400, XVUZ800, XVUZ05. Spełnia normy CSA, UL i CE oraz posiada stopień ochrony IP65. Prosta, modułowa konstrukcja ułatwia osobom nie będącym specjalistami serwisowanie po instalacji, modyfikację i adaptację maszyn

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC29P

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24...

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element Migajacy Kolumna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC66

Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element...

Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element Migajacy Kolumna
Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy Kolumna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC68

Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy...

Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy Kolumna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar