Ta podstawa montażowa Schneider Electric Harmony XVU współpracuje z jednostkami podstawowymi DC i AC. Ma czarny kolor i średnicę montażową 60 mm przy wysokości 400 mm. Zawiera podstawę, wspornik i pionową płytkę mocującą
Wielokolorowy moduł światła dopełniający wieżę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia pulsujące światło pozwalające na prostą identyfikację statusu maszyny. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– od porność na uderzenia,kurz, wodę...
Ten zielony podświetlany moduł został zaprojektowany jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie stanu...
To czerwone podświetlenie zostało zaprojektowane jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie stanu maszyn...
Ten wielokolorowy podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Je st odpordny na uderzenia, pył...
Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na uderzenia,kurz, wodę...
Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na uderzenia,kurz, wodę...
Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na uderzenia,kurz, wodę...
Ten sygnalizacyjny brzęczyk jest akcesorium zaprojektowanym jako urządzenie dźwiękowe i sygnalizacyjne Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Pasuje do modułowej kolumny świetlnej do indywidualnego montażu. Posiada sygnał ciągły lub przerywany, a jego poziom akustyczny...
Ten buczek jest akcesorium zaprojektowanym jako sygnalizacja dźwiękowa dla wieży świetlnej. Sygnał dźwiękowy może być stały lub przerowany, a jego głośność dostosowana do potrzeb. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP55
Moduł akustyczny to część wieży sygnalizacyjnej dająca informacje dźwiękiem w razie potrzeby. Sygnał dźwiękowy może być stały lub przerywany a jego głośność dopasowana do potrzeb. Zgodny z RoHS, CSA, UL, CE. Posiada stopień ochorny IP54