XVZ02 100mm Płyta mocująca szara plastik ruraSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2345543.jpg.
XVZ02 100mm Płyta mocująca szara plastik rura
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVB7
Nr Katalogowy: 
XVZ02
Symbol Sonepar: 
P10201819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Pliki do pobrania

Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Harmony XVB7 70mm 24VDC M12 IP66 Moduł bazowy kolumny
Porównaj
XVB7C61
Harmony XVB7 70mm 24VDC M12 IP66 Moduł bazowy kolumny
XVB7C21B 24V AC/DC Moduł bazowy
Porównaj
XVB7C21B
XVB7C21B 24V AC/DC Moduł bazowy
XVB7C21M AC 120V-240V Moduł bazowy
Porównaj
XVB7C21M
XVB7C21M AC 120V-240V Moduł bazowy
XVZ01 szara plastik Płyta mocująca
Porównaj
XVZ01
XVZ01 szara plastik Płyta mocująca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar