XX7K1A2NAM12 Czujnik ultradźwiękowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/514132.jpg.
XX7K1A2NAM12 Czujnik ultradźwiękowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XX7K1A2NAM12
Kod EAN: 
3389110704174
Symbol Sonepar: 
P00864530
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ultradźwiękowy z wyjsciem NPN, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XX - rodzaj czujnika: czujnik ultradźwiękowy - nazwa serii: uniwersalny - nazwa czujnika: XX7 - materiał: plastik - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 3-przewodowy - kąt wiązki: 14 °

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
80 Hz
Długość czujnika
85 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Prąd stanu jałowego
60 mA
Regulowany rozstaw
51 - 254 mm
Szerokość czujnika
16 mm
Temperatura otoczenia
50 °C
Wysokość czujnika
30 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
51 - 254 mm
Powtarzalność względna
0.7 %
Strefa martwa
51 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Możliwość synchronizacji
Nie
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Tworzywo sztuczne
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Standard interfejsu
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar