XX7V1A1PAM12 Czujnik ultradźwiękowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183882.jpg.
XX7V1A1PAM12 Czujnik ultradźwiękowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ULTRASONIC SENSORS
Nr Katalogowy: 
XX7V1A1PAM12
Kod EAN: 
3389110704204
Symbol Sonepar: 
P01614931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This flat (diffuse system) ultrasonic sensor has a VALOX case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This general purpose parallelepipedic ultrasonic sensor, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its cylindrical thread and 2 fixing nuts. VALOX® PBT high strength case makes it ideal for high temperature environments. Multi-LED display allows to identify status of the sensor, to facilitate setup and troubleshooting. IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-20°C) and hot environments (+65°C). It has a standard M12 connector, compatible with all existing market sensor cabling. It is IEC 60947-5-2 compliant

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
40 Hz
Długość czujnika
60 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Prąd stanu jałowego
40 mA
Regulowany rozstaw
51 - 508 mm
Szerokość czujnika
18 mm
Temperatura otoczenia
51 - 508 °C
Wysokość czujnika
43.8 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
51 - 508 mm
Średnica czujnika
18 mm
Średnica przewodu według AWG
0
Powtarzalność względna
1.27 %
Strefa martwa
51 mm
Względna odchyłka liniowości
0 %
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwość synchronizacji
Nie
Procedura strojenia
Teach-In
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Tworzywo sztuczne
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Standard interfejsu
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XXZPB100 Kabel do zdalnego prog.

Opis produktu

This teach mode push-button is for XX ultrasonic sensors. It enables an easy access to teach mode for ultrasonic sensors
Porównaj
XXZPB100
XXZPB100 Kabel do zdalnego prog.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar