XXS30P1PM12 Czujnik ultradźwiękowTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2189552.jpg.
XXS30P1PM12 Czujnik ultradźwiękow
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ULTRASONIC SENSORS
Nr Katalogowy: 
XXS30P1PM12
Symbol Sonepar: 
P10223834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XX range is an offer of sensors using the ultrasonic technology for the detection of any material, without contact. This ultrasonic sensor in a cylindrical M30 design with diffuse detection system. It supports 1m nominal sensing distance and 1 NO or 1 NC programmable PNP discrete output. This sensor is configurable by software. It is an ultrasonic sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, 10V to 30V DC and current consumption of 30mA. It is furnished with 5-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP65/IP67 rated product. The enclosure is made of PBT with epoxy, rubber and resin front. Its dimensions are 64.35mm (length) x 30mm (diameter). It weighs 0.05kg. This general purpose ultrasonic sensor is suitable for assembly, conveying and packaging applications. This product is certified by CE, CULus, EAC, E2, Ecolab and RCM. It meets CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947 5 2 and UL 508 standards. XX Ultrasonic Sensors operate in diffuse, reflex and thru beam modes. This range of sensors even includes long distance detection models. The XX ultrasonic sensors perform contactless, reliable and high performance detection regardless of the target"s shape, texture, color or transparency

Dane techniczne

Długość czujnika
39.95 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
30 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
105 - 1000 mm
Średnica czujnika
30 mm
Powtarzalność względna
0.1 %
Strefa martwa
105 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość synchronizacji
Tak
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar